ORBIS - ORBOB576238 ACTABS JR Pastiglie flacone 200 pezzi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Verpackung - Eimerchen
Biologisch abbaubar - nein
Geeignet zum Entfetten - nein
Geeignet als Spülmittel - nein
Geeignet zum Reinigen - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709919689
Artikelnummer
ORBOB576238
Herstellernummer
OB576238
Hersteller
ORB
Verpackung:
Eimerchen
Biologisch abbaubar:
nein
Geeignet zum Entfetten:
nein
Geeignet als Spülmittel:
nein
Geeignet zum Reinigen:
nein
Geeignet zum Entkalken:
ja
Unbedingt mit Wasser verdünnen:
nein
Verarbeitung unter hohem Druck:
nein
Wasserlöslich:
ja


