ORBIS - ORBOB576217 SB-S Sbavatore a stilo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Entgratdurchmesser - 0...9999 mm
Geeignet für Kunststoff - nein
Geeignet für Stahl - nein
Geeignet für Handbedienung - ja
Geeignet für Edelstahl - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709919566
Artikelnummer
ORBOB576217
Herstellernummer
OB576217
Hersteller
ORB
Entgratdurchmesser:
0...9999 mm
Geeignet für Kunststoff:
nein
Geeignet für Stahl:
nein
Geeignet für Handbedienung:
ja
Geeignet für Edelstahl:
nein
Geeignet für Kupfer:
ja
Geeignet für Aluminium:
nein
Geeignet für Messing:
nein


