Startseite

ORBIS - ORBOB576101 TORCH Kit saldatura MAP PRO - OB576101

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB576101 TORCH Kit saldatura MAP PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709924096

Artikelnummer

ORBOB576101

Herstellernummer

OB576101

Hersteller

ORB

TORCH è IL KIT SALDATURA completo per procedere alla saldatura del tubo di rame. Particolarmente indicato per saldare tubi di rame relativi agli impianti di condizionamento, TORCH è composto da un saldatore, due cartucce di gas MAP PRO ed una pratica e funzionale valigetta.\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Accensione piezoelettrica per una fiamma istantanea\n - Blocco di sicurezza per evitare incidenti\n - Blocco della fiamma per uso continuo\n - Terminale di ottone estraibile per permettere una facile pulizia\n - Attacco CGA-600 a cilindro per cartucce gas MAP PRO\n - Controllo della fiamma regolabile\n - Temperatura della fiamma con gas MAP PRO: 1982° C