Startseite

ORBIS - ORBOB560400 CL2 COMMUTATORE BIP.

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB560400 CL2 COMMUTATORE BIP.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung zwischen den Phasen möglich - nein

  • Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich - nein

  • Gerätebauart - Fronteinbau

  • Mit Bedienelement - ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709913687

Artikelnummer

ORBOB560400

Herstellernummer

OB560400

Hersteller

ORB

Messung zwischen den Phasen möglich:

nein

Messung zwischen Phase und Nullleiter möglich:

nein

Gerätebauart:

Fronteinbau

Mit Bedienelement:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Mit Nullstellung:

ja

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Gamma di commutatori a camme studiata per soddisfare le diverse esigenze di misura dei sistemi elettrici.Sono costruiti in conformità alle norme EN60947-1 / 3 e UL508I commutatori della serie C sono in materiale plastico autoestinguente V0 UL94, i contatti sono in lega d'argento a doppia interruzione ad apertura positiva e i morsetti hanno la vite imperdibileFissaggio a pannello e su barra DIN\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Tensione nominale d'impiego Ue: 690 V\n - Tensione nominale di isolamento Ui: 690 V\n - Tensione nominale di tenuta impulso Uimp: 4 KV\n - Corrente convenzionale termica Ith: 16 A\n - Frequenza nominale per corrente alternata: 50-60 Hz\n - Classe di servizio: Cicli ora 120\n - Durata meccanica: Cicli 2.000.000\n - Sezione collegabili cavo rigido: 2 x 0,75mm²\n - Sezione collegabili cavo flessibile: 2 x 0,75mm²\n - Categoria d'impiego: AC-21 A / AC-22 A / AC-23 A / AC-3 / DC-21 A / DC-22 A\n - Grado di protezione: IP 20 morsetti e IP 40 frontale