Startseite

ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA - OB537125

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB537125 TDT-30 TERM.DIG.TASCAB.PENNA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - nein

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Temperaturmessung - ja

  • Max. Temperaturmessbereich - 300 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917951

Artikelnummer

ORBOB537125

Herstellernummer

OB537125

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

nein

Messbereichswahl:

automatisch

Temperaturmessung:

ja

Max. Temperaturmessbereich:

300 °C

Kleinste Auflösung Temperatur:

1 °C

Kapazitätsmessung:

nein

Frequenzmessung:

nein

Termometro Digitale Tascabile a Penna TDT-30 \n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Portata da-50°C a +300°C\n - Risoluzione 0,1°C\n - Precisione±1°C\n - Pulsanti ON/OFF, MEMORIA \n - Grande display con lettura decimali