Startseite

ORBIS - ORBOB537120 TERMOMETRO TD-70 - OB537120

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB537120 TERMOMETRO TD-70

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...1300 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709915278

Artikelnummer

ORBOB537120

Herstellernummer

OB537120

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...1300 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Schnittstelle:

ja

Termometri utili in tutti quei casi dove è necessario misurare temperature anche molto elevate tramite delle sonde tipo K (incluse). CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 1 Batteria 9V Alcalina - Display: LCD (retroilluminato) - Fuori Portata: Visualizzazione1-0-1 - Velocità di misura: 2,5 sec - Temperatura di funzionamento: Da 0° C a +50° C - Temperatura di stoccaggio: Da -20° C a +60° C - Umidità massima di funzionamento: 75% RH - Data HOLD max: SI - Sonda T1+T2 : Due Termocoppie tipo K - Checking mode: TD-50 - Auto spegnimento: SI - Avviso batteria scarica: SI - Dimensioni: 165 H x 76 L x 43 P mm - Peso: 210 gr. RIFERIMENTI NORMATIVI - EN 50081-1 - EN 50082-1 ACCESSORI IN DOTAZIONE - Batteria