ORBIS - ORBOB531179 PMA3VA TRASFORM.230V-12VAC 3VA - OB531179

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärspannung - 230 V
Sekundärspannung 1 - 12 V
Art des Trafos - Netztrafo
Max. Ausgangsleistung - 3 W
Mit Ein-/Ausschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709927226
Artikelnummer
ORBOB531179
Herstellernummer
OB531179
Hersteller
ORB
Primärspannung:
230 V
Sekundärspannung 1:
12 V
Art des Trafos:
Netztrafo
Max. Ausgangsleistung:
3 W
Mit Ein-/Ausschalter:
nein
Temperaturschutz:
nein
Kurzschlusssicher:
nein
Trasformatore per termoregolatori da 3VA con trasformazione 230 VAC - 12 VAC


