Startseite

ORBIS - ORBOB531120 SCT322L-E2100ZP REG.REFR.32X74 3REL 2XNT - OB531120

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531120 SCT322L-E2100ZP REG.REFR.32X74 3REL 2XNT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -50...99 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917814

Artikelnummer

ORBOB531120

Herstellernummer

OB531120

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

-50...99 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Regolatori digitali dedicati alla refrigerazione con uscite relè per il controllo di compressore, sbrinamento, ventole e luce cella. - Dispositivi adatti al comando di unità refrigeranti ventilate a temperatura normale o bassa. A seconda del modello, gestione dello sbrinamento elettrico o a inversione di ciclo (gas caldo) con sonda di fine sbrinamento e segnalazione allarme temperatura sul display - Lo strumento può disporre di un ingresso multifunzione denominato MFI, configurabile in modi diversi, tra tutti segnaliamo la possibilità di abilitare il set-point ridotto - Possibilità di bloccare l'uso della tastiera e prevedere o meno l'inserimento di una password - Possibilità di impostare il tipo di intervento di sbrinamento più idoneo e vincolare il funzionamento delle ventole al compressore o alla presenza di determinate condizioni di temperatura - Una serie di parametri consente di proteggere il compressore da partenze ravvicinate e di attivarlo ad intervalli prestabiliti in caso di sonda guasta - L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce - Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: -50 °C +110 °C - Visualizzazione: Display 3 Digit - Ingressi: 2 Sonde NTC / PTC ; 1 Ingresso MFI configurabile - Uscite: - 1 Relè compressore 16(5)A 250V AC - 1 Relè Defrost 8(3)A 250V AC - 1 Relè Fan 8(3)A 250V AC - Uscita dati: No - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 65 - Dimensioni: Foro 71 x 29 mm