Startseite

ORBIS - ORBOB531070 SCD210E5/A665 REG.DIN4M 1REL TCJK 230V - OB531070

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531070 SCD210E5/A665 REG.DIN4M 1REL TCJK 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - 0...999 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917715

Artikelnummer

ORBOB531070

Herstellernummer

OB531070

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

0...999 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

ja

Thermoelement Typ K:

ja

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

nein

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Termoregolatori digitali modulari (4 moduli DIN) dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con un range da -80 °C a +999 °C in funzione del modello. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura abbinata alla semplicità di programmazione rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente e a qualsiasi tipo di installazione - La serie SCD2 ha ingressi digitali e uscite relè di funzione. L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione - Punto decimale automatico - Password protezione parametri - È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzzer CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: 0 °C +999 °C - Visualizzazione: Display 3 Digit - Ingressi: - 1 Sonda Tc J-K - 1 Ingresso Digitale - Buzzer di segnalazione allarme temperatura: Presente - Uscite: 1 Relè 8(3)A 250V AC - Uscita dati: Interfaccia Seriale IFS TTL - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 00 - Dimensioni: 4 moduli DIN