Startseite

ORBIS - ORBOB531010 SCL210L-E3010ZP REG.32X74 1REL PT100 230 - OB531010

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB531010 SCL210L-E3010ZP REG.32X74 1REL PT100 230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzeige - digital

  • Messbereich - -80...800 °C

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein

  • Messung von Materialfeuchtigkeit - nein

  • Separater Fühler - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709917593

Artikelnummer

ORBOB531010

Herstellernummer

OB531010

Hersteller

ORB

Anzeige:

digital

Messbereich:

-80...800 °C

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

nein

Messung von Materialfeuchtigkeit:

nein

Separater Fühler:

ja

Mehrfachanzeige:

nein

Thermoelement Typ B:

nein

Thermoelement Typ E:

nein

Messwertspeicher:

nein

Infrarot-Messung:

nein

Thermoelement Typ J:

nein

Thermoelement Typ K:

nein

Thermoelement Typ N:

nein

Thermoelement Typ R:

nein

Messung der Differenztemperatur:

nein

Thermoelement RTD:

ja

Thermoelement Typ S:

nein

Thermoelement Typ T:

nein

Termoregolatori digitali retroquadro 32x74 dedicati alla visualizzazione e gestione della temperatura con un range da -80 °C a +999 °C in funzione del modello. - La vasta gamma di alimentazioni, parametri, sonde e range di temperatura, abbinata alla semplicità di programmazione, rendono questi prodotti idonei a qualsiasi utente ed a qualsiasi tipo di installazione. - La serie SCL2 ha ingressi digitali e uscite relè di funzione. - L'interfaccia IFS consente di operare direttamente con lo strumento mediante la chiave FASTSET, in questo modo sarà possibile copiare i parametri di uno strumento su di un altro in modo pratico e veloce. - Il display garantisce un'ottima visualizzazione anche con precaria illuminazione. - Punto decimale automatico - SET-POINT NOTTURNO: Lo strumento dispone di un ingresso digitale con il quale è possibile selezionare il set-point di lavoro - Password protezione parametri. - È possibile fissare due limiti di temperatura oltre i quali far intervenire il buzzer. CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC ± 10% - Campo di lavoro: -80 °C ± 800 °C - Visualizzazione: Display 3 Digit - Ingressi: - 1 Sonda PT100 - 1 Ingresso Digitale - Uscite: 1 Relè 8(3)A 250V AC - Buzzer di segnalazione allarme temperatura: Presente - Uscita dati: Interfaccia Seriale IFS TTL - Autoconsumo: 3 VA - Programmazione: EEPROM - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Grado di protezione sul frontale: IP 65 - Dimensioni foro: 71 x 29 mm