ORBIS - ORBOB527940 AT100P 1200/5A TRASFORMATORE A - OB527940

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5
Packung
1 ST
EAN
8426709911782
Artikelnummer
ORBOB527940
Herstellernummer
OB527940
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Höhe der Öffnung:
104...104 mm
Öffnungsbreite:
82...82 mm
Schnappbefestigung:
nein
Mit Kupferschiene:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Anzahl der Primäreingänge:
1


