Startseite

ORBIS - ORBOB527380 AT3 2500/5A TRASFORMATORE - OB527380

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB527380 AT3 2500/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 2500 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

  • Überstrombegrenzungsfaktor - FS 5

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709911508

Artikelnummer

ORBOB527380

Herstellernummer

OB527380

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

2500 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

nein

Mit Berührungsschutz:

nein

Öffnungsdurchmesser:

30 mm

Schnappbefestigung:

nein

Mit Kupferschiene:

nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante. Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato. Il materiale del contenitore è autoestinguente con un ottima resistenza meccanica e termica. Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati. Riferimenti Normativi • IEC 185 • UNE EN 60044-1 • IEC 801/1-3.4 • IEC 1010 • EN 50081-82 • VDE 0414 • BS 3938 • DIN 57414.