ORBIS - ORBOB526680 AT40 150/5A TRASFORMATORE - OB526680

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709911157
Artikelnummer
ORBOB526680
Herstellernummer
OB526680
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Öffnungsdurchmesser:
31 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
41...41 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
31...31 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


