ORBIS - ORBOB526560 AT30 600/5A TRASFORMATORE - OB526560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
74 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709911096
Artikelnummer
ORBOB526560
Herstellernummer
OB526560
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Öffnungsdurchmesser:
23 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
29...31 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
23...23 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


