ORBIS - ORBOB526360 AT20 125/5A TRASFORMATORE - OB526360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 125 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
32 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709910990
Artikelnummer
ORBOB526360
Herstellernummer
OB526360
Hersteller
ORB
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
125 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
sonstige
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
25 VA
Öffnungsdurchmesser:
17 mm
Geeicht:
nein
Öffnungsbreite:
20...20 mm
Schnappbefestigung:
nein
Höhe der Öffnung:
17...17 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Mit Berührungsschutz:
nein
Sekundärer Anschluss:
Kabel
Mit Kupferschiene:
nein
Anzahl der Primäreingänge:
1


