Startseite

ORBIS - ORBOB526340 AT20 100/5A TRASFORMATORE - OB526340

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB526340 AT20 100/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kabelumbaustromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 100 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709910983

Artikelnummer

ORBOB526340

Herstellernummer

OB526340

Hersteller

ORB

Ausführung:

Kabelumbaustromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

100 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Öffnungsdurchmesser:

17 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

20...20 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

17...17 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

nein

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici a barra/cavo passante. - Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato - Il materiale del contenitore è autoestinguente con un'ottima resistenza meccanica e termica - Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati - L'ampia gamma da 40 a 250 A unita alla possibilità di avere il secondario sia da 1 che da 5 A e le possibilità di inserire nel primario qualsiasi dimensione di cavi o barre di misura standard, soddisfa tutte le più svariate esigenze di installazione - A richiesta rapporto di trasformazione X/1A. - A richiesta adattatore DIN (optional). CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione di prova: 3 kV V AC (1 min) - Frequenza: 50-60 Hz - Fattore di sicurezza: Fs 5 - Tensione di rete max: 720 V - Intensità termica nominale di corto circuito: Ith in funzione della barra - Intensità dinamica nominale: Idin = 2,5 Ith - Corrente di Sovraccarico: 1,2 In - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Installazione: Tramitestaffe / barra DIN - Dimensioni inserimento primario: - Barra: 20mm x 5mm - Cavo: diam. 16 mm RIFERIMENTI NORMATIVI - IEC 185 - UNE EN 60044-1 - IEC 801/1-3.4 - IEC 1010 - EN 50081-82 - VDE 0414 - BS 3938 - DIN 57414 ATTENZIONE - La portata deve corrispondere tassativamente al fondo scala dello strumento. - Il trasformatore amperometrico non è idoneo alla misurazione di correnti inferiori al 10% della portata del TA