Startseite

ORBIS - ORBOB526040 AT3B 15/5A TRASFORMATORE - OB526040

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB526040 AT3B 15/5A TRASFORMATORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Wickelstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 15 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Genauigkeitsklasse - sonstige

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 25 VA

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

32 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709910839

Artikelnummer

ORBOB526040

Herstellernummer

OB526040

Hersteller

ORB

Ausführung:

Wickelstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

15 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Genauigkeitsklasse:

sonstige

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

25 VA

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Geeicht:

nein

Öffnungsbreite:

0...0 mm

Schnappbefestigung:

nein

Höhe der Öffnung:

0...0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Mit Berührungsschutz:

nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Mit Kupferschiene:

ja

Anzahl der Primäreingänge:

1

Trasformatori amperometrici a primario avvolto. - Terminali di connessione del secondario in ottone nichelato - Materiale del contenitore autoestinguente con un'ottima resistenza meccanica e termica - Il nucleo magnetico è in ferro silicio a grani orientati - A richiesta rapporto di trasformazione X/1A. CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione di prova: 3 kV V AC (1 min) - Frequenza: 50-60 Hz - Fattore di sicurezza: Fs 5 - Tensione di rete max: 720 V - Intensità termica nominale di corto circuito: Ith=60 In - Intensità dinamica nominale: Idin=2,5 Ith - Corrente di Sovraccarico: 1,2 In - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Installazione: Fissaggio su pannello - Barra interna: 112 x 25 mm RIFERIMENTI NORMATIVI - IEC 185 - UNE EN 60044-1 - IEC 801/1-3.4 - IEC 1010 - EN 50081-82 - VDE 0414 - BS 3938 - DIN 57414 ATTENZIONE - La portata deve corrispondere tassativamente al fondo scala dello strumento. - Il trasformatore amperometrico non è idoneo alla misurazione di correnti inferiori al 10% della portata del TA.