ORBIS - ORBOB525115 OR96C X/5A AMPEROMETRO CA SENZA SCALA - OB525115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Messbereich - 0...5000 A
Wandleranschluss - nein
Spannungsart - AC
Max. Zeigerausschlag - 1 °
Ausführung - Frontmontage
Packung
1 ST
EAN
8426709910242
Artikelnummer
ORBOB525115
Herstellernummer
OB525115
Hersteller
ORB
Messbereich:
0...5000 A
Wandleranschluss:
nein
Spannungsart:
AC
Max. Zeigerausschlag:
1 °
Ausführung:
Frontmontage
Nominaler Endwert der Skala:
0 A
Genauigkeitsklasse:
1.5
Verlustleistung:
0 W
Überstromskala:
nein
Messsystem:
Weicheisen
Geeicht:
nein
Geeignet für Reiheneinbau:
ja
Breite:
96 mm
Höhe:
96 mm
Breite in Teilungseinheiten:
0
Schleppzeiger:
ja
Skalenbeleuchtung:
nein


