ORBIS - ORBOB524830 OR96S 60/5A SCALA CA - OB524830

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 60
Max. Zeigerausschlag - 1 °
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8426709909673
Artikelnummer
ORBOB524830
Herstellernummer
OB524830
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
60
Max. Zeigerausschlag:
1 °
Montageart:
Einbau
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
96 mm
Höhe der Messskala:
96 mm


