Startseite

ORBIS - ORBOB524755 OR96S 20/5A SCALA CA - OB524755

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB524755 OR96S 20/5A SCALA CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Maßeinheit - Ampere

  • Anfangswert Skala - 0

  • Nominaler Endwert der Skala - 20

  • Max. Zeigerausschlag - 1 °

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709909529

Artikelnummer

ORBOB524755

Herstellernummer

OB524755

Hersteller

ORB

Maßeinheit:

Ampere

Anfangswert Skala:

0

Nominaler Endwert der Skala:

20

Max. Zeigerausschlag:

1 °

Montageart:

Einbau

Überstromskala:

nein

Breite der Messskala:

96 mm

Höhe der Messskala:

96 mm

Scala intercambiabile per amperometri in AC Le scale intercambiabili sono conformi alle norme: DIN 43701-DIN 43802. L'intercambiabilità della scala rende molto più semplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente. La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione.