Startseite

ORBIS - ORBOB524700 OR72C X/5A 2IN AMPEROMETRO CA SENZA SCAL - OB524700

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB524700 OR72C X/5A 2IN AMPEROMETRO CA SENZA SCAL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wandleranschluss - nein

  • Genauigkeitsklasse - 1.5

  • Spannungsart - AC

  • Überstromskala - nein

  • Ausführung - Frontmontage

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709909413

Artikelnummer

ORBOB524700

Herstellernummer

OB524700

Hersteller

ORB

Wandleranschluss:

nein

Genauigkeitsklasse:

1.5

Spannungsart:

AC

Überstromskala:

nein

Ausführung:

Frontmontage

Breite:

72 mm

Höhe:

72 mm

Messsystem:

Weicheisen

Schleppzeiger:

ja

Skalenbeleuchtung:

nein

Amperometri in corrente alternata serie OR senza scala a ferro mobile.\n- I corpi per strumenti hanno la possibilità di inserire al proprio interno delle scale intercambiabili con una semplice operazione\n- L'intercambiabilità della scala rende molto piùsemplice la gestione di magazzino e di conseguenza migliora il servizio al cliente\n- La vasta gamma e le varie dimensioni consentono di soddisfare le più svariate esigenze di installazione\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Scala: 90°\n - Precisione: ±1,5% del fondo scala\n - Frequenza: Da 15 a 100 Hz\n - Autoconsumo: 0,4 VA\n - Sovraccarico: 1,5 In permanente ; 5 In per 30 secondi ; 10 In per 5 secondi ; 40 In per 1 secondo\n - Tensione di prova: 2000V / 50 Hz per 1 min. IEC414\n - Grado di protezione: Contenitore IP52 Morsetti IP 00 (a richiesta IP54 e Morsetti IP20)\n - Temperatura di funzionamento: Standard -25 °C a +40 °C\n - Riferimenti Normativi: EN 60051 , EN 61010 , EN 50081-82 , VDE 0410 , BS 89