ORBIS - ORBOB524400 OR72S 50/5A 2IN SCALA CA - OB524400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 50
Max. Zeigerausschlag - 1 °
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8426709908812
Artikelnummer
ORBOB524400
Herstellernummer
OB524400
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
50
Max. Zeigerausschlag:
1 °
Montageart:
Einbau
Überstromskala:
ja
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm


