ORBIS - ORBOB524395 OR72S 50/5A SCALA CA - OB524395

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 50
Max. Zeigerausschlag - 1 °
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8426709908805
Artikelnummer
ORBOB524395
Herstellernummer
OB524395
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
50
Max. Zeigerausschlag:
1 °
Montageart:
Einbau
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm


