ORBIS - ORBOB523580 CR72S 300A 60MV SCALA CC - OB523580

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 300
Max. Zeigerausschlag - 1 °
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8426709907174
Artikelnummer
ORBOB523580
Herstellernummer
OB523580
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
300
Max. Zeigerausschlag:
1 °
Montageart:
Einbau
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm


