ORBIS - ORBOB523560 CR72S 100A 60MV SCALA CC - OB523560

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Maßeinheit - Ampere
Anfangswert Skala - 0
Nominaler Endwert der Skala - 100
Max. Zeigerausschlag - 1 °
Montageart - Einbau
Packung
1 ST
EAN
8426709907136
Artikelnummer
ORBOB523560
Herstellernummer
OB523560
Hersteller
ORB
Maßeinheit:
Ampere
Anfangswert Skala:
0
Nominaler Endwert der Skala:
100
Max. Zeigerausschlag:
1 °
Montageart:
Einbau
Überstromskala:
nein
Breite der Messskala:
72 mm
Höhe der Messskala:
72 mm


