Startseite

ORBIS - ORBOB327410 NEXU+ NERO WIFI PARETE 230V CRON. - OB327410

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB327410 NEXU+ NERO WIFI PARETE 230V CRON.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - ja

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V

  • Anschluss - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709125967

Artikelnummer

ORBOB327410

Herstellernummer

OB327410

Hersteller

ORB

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

ja

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

230 V

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Sensor extern:

nein

Mit thermischer Rückführung:

nein

Regelcharakteristik:

P

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.2...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

7

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

Breite:

126 mm

Tiefe:

24 mm

Höhe:

85 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il cronotermostato NEXU+ è un dispositivo digitale a programmazione settimanale, studiato per la gestione dell’impianto di riscaldamento / condizionamento. Permette di assegnare tre distinte temperature nei differenti orari della giornata e nei diversi giorni della settimana. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale. La comunicazione WiFi integrata consente il controllo del Cronotermostato da remoto tramite Smartphone / Tablet, con una APP dedicata. Per controllare il Cronotermostato occorre connetterlo in modo stabile alla WiFi di casa. Le principali caratteristiche sono: PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE : con la funzione COPY è possibile replicare un programma giornaliero in altri giorni della settimana 3 LIVELLI DI TEMPERATURA REGOLABILI : T1 comfort, T2 risparmio e T3 fuori casa REGOLAZIONE ON/OFF e PROPORZIONALE : On/Off con differenziale regolabile Proporzionale (solo riscaldamento) con periodo di regolazione e banda impostabili FUNZIONAMENTO AUTOMATICO / MANUALE : gestione Automatica dell’impianto secondo la programmazione impostata o Manuale Temporaneo / Permanente (Termostato) GESTIONE CALDO / FREDDO : modalità di funzionamento riscaldamento (inverno) o condizionamento (estate) COMUNICAZIONE WI-FI : per la gestione da remoto tramite app “MY NEXU+” AMPIO DISPLAY LCD : retroilluminato e con contrasto regolabile TASTI TOUCH SENSITIVE : retroilluminati con effetto sonoro regolabile NEXU+ INSTALLAZIONE A PARETE : grazie alla base per il fissaggio che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici Cronotermostato digitale WiFi da incasso a programmazione settimanale. NEXU + WiFi consente la gestione del comfort domestico in qualsiasi momento della giornata dentro e fuori casa, in modo semplice ed intuitivo tramite una App dedicata che permette di: - Visualizzare la temperatura ambiente e quella impostata - Scegliere il funzionamento Automatico o Manuale - Regolare la temperatura - Impostare le temperature di Comfort, Risparmio e Fuori casa - Programmare per ogni giorno della settimana i diversi interventi giornalieri - Copiare con la funzione COPY un programma giornaliero in altri giorni della settimana - Correggere la lettura della sonda - Spegnere il Cronotermostato - Impostare un periodo vacanze - Condividere la gestione del Cronotermostato con altri utenti - Gestire più Cronotermostati installati nella stessa abitazione o in luoghi diversi - Attivare il blocco tastiera CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 230 V AC 50-60 Hz - Portata dei contatti: 5 (2) A a 250 V AC - Tipo di contatto: Semplice in apertura - Tipo di regolazione: ON-OFF e PROPORZIONALE - Precisione temperatura:± 0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C - Regolazione della temperatura Antigelo: Da +1 °C a +9 °C (default +5 °C) - Correzione lettura Temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C - Visualizzazione temperatura misurata: Da 0 °C a +50 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Display: LCD retroilluminato - Grado di protezione: IP 40 - Classe di protezione: Classe II in condizione di montaggio corretta - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)