Startseite

ORBIS - ORBOB326610 DAMI TERM.INCASSO 230V NERO - OB326610

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - 230 V AC

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 5...35 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709124533

Artikelnummer

ORBOB326610

Herstellernummer

OB326610

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

230 V AC

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.2...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Display:

ja

Bedienung:

Taste

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

schwarz

Höhe:

44 mm

Breite:

65.6 mm

Tiefe:

49 mm

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby):

3.3 W

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Il Termostato DAMI è un dispositivo digitale studiato per la gestione della temperatura in ambito domestico sia nella stagione invernale (riscaldamento) che in quella estiva (condizionamento), permettendo di assegnare due distinte temperature Comfort e Risparmio. Per il controllo delle diverse tipologie di impianto di riscaldamento il dispositivo dispone di due tipi di regolazione a scelta: ON/OFF e Proporzionale.\n\n-La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio un display retroilluminato\n-Comandi touch sensitive con effetto sonoro\n-Tre livelli di temperatura impostabili: Comfort, Risparmio e Antigelo\n-Regolazione delle temperature da +5ºC a +35ºC (antigelo da +1°C a +9°C)\n-Tipo di Regolazione: ON/OFF o Proporzionale (solo riscaldamento)\n-Modalità di funzionamento: Riscaldamento (inverno) / Condizionamento (estate)\n\nCARATTERISTICHE TECNICHE\n\n - Alimentazione: 230V AC 50-60Hz\n - Portata dei contatti: 5 (3) A / 250 V AC\n - Tipo di contatto: In scambio\n - Differenziale: variabile : 0.2/0.4/0.6/0.8/1.0 default 0.2 °C\n - Regolazione di Temperatura: Da +5 °C a +35 °C\n - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503)