ORBIS - ORBOB326400 EKU BIANCO CRONOT.PARETE SETT 3 LIV.TEMP - OB326400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Farbe - weiß
Messbereich - 5...35 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709123703
Artikelnummer
ORBOB326400
Herstellernummer
OB326400
Hersteller
ORB
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Farbe:
weiß
Messbereich:
5...35 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit thermischer Rückführung:
nein
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenzwert:
0.5...0.5 K
Differenz verstellbar:
nein
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Klasse des Temperaturreglers:
II
Schutzart (IP):
IP40
Breite:
126 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
85 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
24 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


