ORBIS - ORBOB326310 NEXU IN WF NERO WIFI INCASSO 230V CRON. - OB326310

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - nein
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Anschluss - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8426709114466
Artikelnummer
ORBOB326310
Herstellernummer
OB326310
Hersteller
ORB
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
nein
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Messbereich:
5...35 °C
Sensor extern:
nein
Mit thermischer Rückführung:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
0
Differenzwert:
0.2...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
ja
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
6
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
126 mm
Tiefe:
12 mm
Höhe:
85 mm
Klasse des Temperaturreglers:
II
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein