Startseite

ORBIS - ORBOB326100 VIRTUS BIANCO CRONOT.GIORN.PARETE DIP SW - OB326100

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

  • Messbereich - 0...40 °C

  • Sensor extern - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113520

Artikelnummer

ORBOB326100

Herstellernummer

OB326100

Hersteller

ORB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Messbereich:

0...40 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

ja

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

0.3...0.3 K

Differenz verstellbar:

nein

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

ja

Temperatur ablesbar:

ja

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Tagesuhr

Ausführung Uhr:

analog

Überstundenschalter:

nein

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Dreh

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

24

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

8 A

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

138 mm

Tiefe:

28 mm

Höhe:

86 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

VIRTUS Bianco lux. Cronotermostato digitale a programmazione giornaliera con cavalieri. Due livelli di temperatura impostabili (Comfort e Risparmio). Modalità spento OFF/ Temperatura Antigelo. T Antigelo fissa +6 °C. Programmazione giornaliera tramite 24microinterruttori (cavalieri) orari della seguente durata:30 minuti - dalle 6 alle 8 del mattino,1 ora - dalle 8 del mattino alle 2 della notte e dalle 5 alle 6 del mattino,3 ore - dalle 2 della notte alle 5 del mattino. La temperatura misurata, l’ora e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un display retroilluminato. Regolazione tipo ON/OFF con differenziale fisso a 0,3 °C. Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento. Indicazione batterie scariche Il cronotermostato è dotato di unabase per il fissaggio a parete, che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici