ORBIS - ORBOB326015 TELUS CRON.DIG. INCAS.230V COL.BIANCO - OB326015

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - 230 V
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 2...35 °C
Sensor extern - nein
Regelcharakteristik - P
Packung
1 ST
EAN
8426709929138
Artikelnummer
ORBOB326015
Herstellernummer
OB326015
Hersteller
ORB
Art der Spannungsversorgung:
230 V
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
2...35 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
P
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Breite:
65.6 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
44 mm





