Startseite

ORBIS - ORBOB326000 VELUS TOUCH BIANCO TERM.PARETEALIM. BATT - OB326000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 10 A

  • Differenzwert - 0.1...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709113407

Artikelnummer

ORBOB326000

Herstellernummer

OB326000

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Differenzwert:

0.1...1 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

ja

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

138 mm

Höhe:

86 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

33.4 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico digitale con Display Touch screen retroilluminato. - Due livelli di temperatura impostabili (diurna e notturna) - Modalità spento OFF/ Temperatura Antigelo - Regolazione T Antigelo da 1 °C a 10 °C - La temperatura misurata e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display touch screen retroilluminato - Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1 °C a 1 °C - Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento - Possibilità di impostare un limite superiore / inferiore di temperatura - Sicurezza blocco tastiera tramite password - Indicazione batterie scariche - Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 batterie Alcaline LR6/AA da 1,5 V - Portata dei contatti: 10 (3) A 250 VAC - Tipo di contatto: In scambio - Durata Batterie: Approssimativamente 1 anno - Tipo di regolazione: ON-OFF con differenziale regolabile - Differenziale: Regolabile da 0,1 °C a 1 °C (preimpostato 0,2 °C) - Precisione temperatura: ± 0,5 °C - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: - Risparmio: da +5 °C a +25 °C (preimpostato 20 °C) - Comfort: da +15 °C a +35 °C (preimpostato 17 °C) - Antigelo: da +1 °C a +10 °C (preimpostato 5 °C) - Manuale: da +5 °C a +35 °C - Limiti regolazione temperatura: - Superiore SPHI: da TComfort a +35 °C (preimpostato +35 °C) - Inferiore SPLO: da +5 °C a TRisparmio (preimpostato +5 °C) - Precisione di funzionamento: ±1,2 s / 24 h a 23 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a +50 °C - Grado di protezione: IP 20 - Classe di protezione: Classe II in condizioni di montaggio corrette - Installazione: Parete o su scatola tipo 503 (3 moduli)