ORBIS - ORBOB325910 PLAN SW TERMOST.EL.PARETE 230VSELETT. ES - OB325910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - 230 V AC
Mit Empfänger - nein
Sensor extern - nein
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
230 V AC
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
IP30
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
sonstige
Höhe:
73 mm
Breite:
113 mm
Tiefe:
32.4 mm





