Startseite

ORBIS - ORBOB325800 BIKO APP BIANCO CRONOT.BLTH INCASSO 3M - OB325800

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Regelungsart An/Aus - ja

  • Regelungsart modulierend - nein

  • Kommunikationsprotokoll - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Anschluss - 2-Draht

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709110598

Artikelnummer

ORBOB325800

Herstellernummer

OB325800

Hersteller

ORB

Regelungsart An/Aus:

ja

Regelungsart modulierend:

nein

Kommunikationsprotokoll:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Geeignet für Kühlen:

nein

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

0

Differenzwert:

0.1...1 K

Differenz verstellbar:

ja

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:

nein

Mit Display:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Ausführung Uhr:

digital

Überstundenschalter:

ja

Optimierung:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Bedienung:

Taste

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Anzahl der Schaltprogramme:

6

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

weiß

Breite:

65.5 mm

Tiefe:

50 mm

Höhe:

44 mm

Klasse des Temperaturreglers:

II

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Cronotermostato digitale da incasso che si può gestire via Bluetooth direttamente da uno smartphone / tablet attraverso un APP dedicata. Adattabile alle principali serie civili. - A scelta 4 o 6 scenari giornalieri programmabili e diversificabili per i7 giorni della settimana - Fino a 6 livelli di temperatura giornalieri regolabili - Funzionamento : - Automatico - Manuale temporaneo - Manuale permanente (termostato) - Possibilità prolungamento orario dello scenario corrente fino a 3 ore - Possibilità di impostare OFF o temperatura Antigelo per un periodo vacanze - Differenziale temperatura regolabile tra 0,2 °C e 1 °C. - Possibilità calibrazione sonda temperatura (-3 °C ÷ +3 °C) - Regolazione di tipo ON/OFF - Possibilità correzione temperatura misurata - Applicazione dedicata (APP)Orbis Comfort Control disponibile sull'Apple Store, compatibile con iPhone 4s e superiori, iPad 3 o superiori - Applicazione dedicata (APP)Orbis Comfort Control disponibile su Google PlayTM, compatibile con dispositivi AndroidTM 4.3 (o superiori) e con Bluetooth 4.0 LE - Disponibile in tre colorazioni: Bianco, Antracite e Alluminio - Adattabile alle più recenti serie civili, grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola tipo 503 CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alkaline LR03/AAA 1,5V - Portata dei contatti: 5 (1) A - 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Durata batterie: Approssimativamente 1 anno - Tipo di regolazione: ON/OFF - Differenziale (in ON/OFF): Regolabile da 0,2 °C a 1 °C - Tempo minimo programmazione: 10 minuti - Precisione misura della temperatura: ± 0,5 °C - Risoluzione temperatura: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: Da +5 °C a +35 °C - Regolazione temperatura antigelo: Fissa +5 °C - Scala temperatura misurata: Da 0 °C a 50 °C - Correzione temperatura: Da -3,5 °C a +3,5 °C - Temperatura di funzionamento: Da 0 °C a 50 °C - Tipo di protezione: IP 40 frontale - Placche compatibili (*): BITICINO (Living international, Livinglight, Livinglight Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Matix); VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké); LEGRAND (Vela, Cross); GEWISS CHORUS (Art, Lux e One) - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503) * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari.