Startseite

ORBIS - ORBOB325310 MIRUS TOUCH ANTRACITE CRONOTERTOUCH SCRE

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB325310 MIRUS TOUCH ANTRACITE CRONOTERTOUCH SCRE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - anthrazit

  • Sensor extern - nein

  • Uhrentyp - Wochenuhr

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109974

Artikelnummer

ORBOB325310

Herstellernummer

OB325310

Hersteller

ORB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

anthrazit

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenzwert:

0.1...0.1 K

Differenz verstellbar:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

138 mm

Optimierung:

nein

Bedienung:

Touchscreen

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

86 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

33.4 mm

Cronotermostato digitale a programmazione giornaliera/settimanale con DisplayTouch screen retroilluminato. • Tre livelli di temperatura regolabili (Comfort, Risparmio e Antigelo) • La temperatura misurata, l’ora, il programma e lo stato di funzionamento sono visualizzate su un ampio display touch screen retroilluminato • Funzione copy per la replica dei programmi • Programmazione temperatura ogni 30 minuti • Per ogni singola mezz'ora della giornata è possibile programmare una delle seguenti tre condizioni di temperatura: Comfort, Risparmio e Antigelo (OFF) • Funzionamento manuale permanente (Termostato) / manuale temporaneo • Regolazione tipo ON/OFF con differenziale regolabile da 0,1 °C a 1 °C • Selezione funzionamento riscaldamento / condizionamento • Indicazione batteria scarica • Sicurezza blocco tastiera • Il cronotermostato è dotato di una base per il fissaggio a parete, che integra anche la morsettiera per i collegamenti elettrici • Disponibile in due colorazioni lucide: bianco e antracite