ORBIS - ORBOB324900S ORUS RF CRONOTERM. RAD.FREQ. - OB324900S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Farbe - weiß
Messbereich - 2...35 °C
Regelcharakteristik - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8426709926687
Artikelnummer
ORBOB324900S
Herstellernummer
OB324900S
Hersteller
ORB
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Farbe:
weiß
Messbereich:
2...35 °C
Regelcharakteristik:
sonstige
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Mit Empfänger:
ja
Sensor extern:
nein
Geeignet für Kühlen:
ja
Geeignet für Heizung:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
ja
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
sonstige
Breite:
132 mm
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
95 mm
Ausführung Uhr:
digital
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
26 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


