ORBIS - ORBOB324900 ORUS RF CRONO RAD.FREQ.+RX1 8A - OB324900

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Regelungsart An/Aus - ja
Regelungsart modulierend - ja
Kommunikationsprotokoll - sonstige
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Packung
1 ST
EAN
8426709109653
Artikelnummer
ORBOB324900
Herstellernummer
OB324900
Hersteller
ORB
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Kommunikationsprotokoll:
sonstige
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
ja
Messbereich:
2...35 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.1...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Temperatur ablesbar:
ja
Relative Luftfeuchtigkeit ablesbar:
nein
Mit Display:
ja
Uhrentyp:
Wochenuhr
Ausführung Uhr:
digital
Überstundenschalter:
nein
Optimierung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
7
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
8 A
Schutzart (IP):
sonstige
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Breite:
132 mm
Tiefe:
26 mm
Höhe:
95 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


