Startseite

ORBIS - ORBOB324710 MIRUS ANTRACITE LUX CRONOT.PAR

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB324710 MIRUS ANTRACITE LUX CRONOT.PAR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - anthrazit

  • Sensor extern - nein

  • Uhrentyp - Wochenuhr

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709109462

Artikelnummer

ORBOB324710

Herstellernummer

OB324710

Hersteller

ORB

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

anthrazit

Sensor extern:

nein

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Mit Display:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenzwert:

0.3...0.3 K

Differenz verstellbar:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

II

Max. Kontaktbelastung:

10 A

Schutzart (IP):

IP40

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

138 mm

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

48

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

86 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

30 mm

Cronotermostato elettronico digitale a programmazione giornaliera/settimanale.