ORBIS - ORBOB324700 MIRUS BIANCO LUX CRONOT.PARETE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - nein
Farbe - sonstige
Sensor extern - nein
Uhrentyp - Wochenuhr
Packung
1 ST
EAN
8426709109455
Artikelnummer
ORBOB324700
Herstellernummer
OB324700
Hersteller
ORB
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Wochenuhr
Witterungsabhängige Regelung:
nein
Messbereich:
5...35 °C
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Mit Display:
ja
Regelcharakteristik:
sonstige
Differenzwert:
0.3...0.3 K
Differenz verstellbar:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
II
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Schutzart (IP):
IP40
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
138 mm
Optimierung:
nein
Bedienung:
Taste
Anzahl der Schaltprogramme:
48
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
86 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
30 mm