Startseite

ORBIS - ORBOB324410 NEO ML + ANTRACITE TERMOSTATO - OB324410

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB324410 NEO ML + ANTRACITE TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - anthrazit

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 0.2...1 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709107017

Artikelnummer

ORBOB324410

Herstellernummer

OB324410

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

anthrazit

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

0.2...1 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...35 °C

Mit Display:

ja

Kontaktausführung:

Schließer (NO)

Temperatur ablesbar:

ja

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Differenz verstellbar:

ja

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Taste

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

122 mm

Höhe:

85 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

27 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato elettronico dotato di display per la visualizzazione della temperatura. - Modalità` funzionamento riscaldamento/condizionamento - Due livelli di temperatura impostabili (diurna e notturna) - Possibilità` variazione differenziale - Funzione antigelo fissa a +5 °C - Possibilità di impostare un limite superiore/inferiore di temperatura - NEO ML + può controllare anche un impianto di riscaldamento a pavimento grazie all'ausilio di una sonda esterna per il controllo della temperatura e la gestione della soglia massima di temperatura garantendo un ulteriore protezione del pavimento stesso in funzione del materiale utilizzato - Il design accattivante e piacevole rende il termostato NEO ML adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alcaline da 1,5 V AAA (LR03) - Portata Contatto: 5(1)A 250 V AC - Durata delle batterie: Circa 1 anno - Precisione di misura della temperatura: ±0,5 °C - Campionamento della temperatura: Ogni 70 secondi - Risoluzione: 0,1 °C - Regolazione della temperatura: - Interna da 5 °C a 35 °C - Esterna da 5 °C a 45 °C - Temperatura di funzionamento: da -10 °C a 50 °C - Temp. limite superiore impostabile: da 20 °C a 45 °C - Temp. limite inferiore impostabile: da 5 °C a 20 °C - Differenziale: Regolabile da 0,2 °C a 1 °C - Classe di Protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 40 secondo EN 60529 in condizioni di montaggio corrette - Sonda Esterna: NTC: 10 kOhm 25 °C - Installazione: Parete o su scatola 503 (3 moduli)