ORBIS - ORBOB324400 NEO ML + BIANCO TERMOSTATO - OB324400

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...35 °C
Packung
1 ST
EAN
8426709107000
Artikelnummer
ORBOB324400
Herstellernummer
OB324400
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...35 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
ja
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
0.2...1 K
Differenz verstellbar:
ja
Temperatur ablesbar:
ja
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Montageart:
Aufputz
Mit Display:
ja
Bedienung:
Taste
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Schließer (NO)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
85 mm
Breite:
122 mm
Tiefe:
27 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein