ORBIS - ORBOB322720 TEK SW ALLUMINIO TERMOSTATO - OB322720

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Unterputz
Farbe - Silber
Max. Kontaktbelastung - 5 A
Differenzwert - 2...2 K
Packung
1 ST
EAN
8426709105501
Artikelnummer
ORBOB322720
Herstellernummer
OB322720
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Unterputz
Farbe:
Silber
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Differenzwert:
2...2 K
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
65.6 mm
Höhe:
44 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
50.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


