Startseite

ORBIS - ORBOB322710 TEK SW ANTRACITE TERMOSTATO - OB322710

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB322710 TEK SW ANTRACITE TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Sensor extern - nein

  • Regelcharakteristik - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105495

Artikelnummer

ORBOB322710

Herstellernummer

OB322710

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Geeignet für Heizung:

ja

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Differenzwert:

2...2 K

Differenz verstellbar:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Display:

nein

Bedienung:

Dreh

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP40

Explosionsgeschützt:

nein

Farbe:

anthrazit

Höhe:

44 mm

Breite:

65.6 mm

Tiefe:

50.4 mm

Termostato elettronico da incasso adattabile alle più recenti serie civili grazie al suo sistema, sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola incasso 3 moduli (tipo 503). Selezione modalità estate/inverno (solo versione TEK SW). Selezione funzionamento OFF (solo versione TEK). La manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata. Il design accattivante, piacevole. Colori disponibili: bianco, antracite ed alluminio. Selezione modalità notturna (5 °C in meno della temperatura impostata). Pulsante test stato delle batterie.