Startseite

ORBIS - ORBOB322700 TEK SW BIANCO TERMOSTATO - OB322700

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB322700 TEK SW BIANCO TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Unterputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 5 A

  • Differenzwert - 2...2 K

Packung

  • 1 ST

EAN

8426709105488

Artikelnummer

ORBOB322700

Herstellernummer

OB322700

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Unterputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Differenzwert:

2...2 K

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

3

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

65.6 mm

Höhe:

44 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

50.4 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostati elettronici da incasso adattabili alle più recenti serie civili grazie ad un sistema che sfrutta il supporto della placca scelta e si adatta alla scatola incasso 3 moduli (tipo 503). - Selezione funzionamento ESTATE/INVERNO - La manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata - Design accattivante, piacevole e la disponibilità dei colori bianco, antracite e alluminio rendono il termostato adattabile in maniera ottimale a qualsiasi ambiente - Selezione modalità notturna (5 °C in meno della temperatura impostata) - Pulsante test stato delle batterie CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: 2 Batterie Alcaline da 1,5 V AAA (LR03) - Portata dei contatti: 5 (1) A / 250 V AC - Tipo di contatto: In scambio - Selettore Estate/Inverno - Durata batterie: Approssimativamente 1 anno - Tipo di regolazione: ON-OFF con isteresi di 2 °C - Differenziale: Fisso ±2 °C - Regolazione di Temperatura: Da +5 °C a +30 °C - Placche compatibili (*): BTICINO (Living international, Livinglight, Livinglight; Air, Livinglight Tech, Axolute, Axolute Air e Màtix); VIMAR (Idea, Rondo, Plana, Eikon e Arké); LEGRAND (Vela e Cross); GEWISS Chorus (Art, Lux e One) - Classe di protezione: II secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 40 secondo EN 60529 - Installazione: Incasso su scatola 3 moduli (tipo 503) * I marchi indicati sono di proprietà dei legittimi proprietari