ORBIS - ORBOB322600 TEK BIANCO TERMOSTATO - OB322600

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Anschluss - 2-Draht
Mit Empfänger - nein
Messbereich - 5...30 °C
Packung
1 ST
EAN
8426709105457
Artikelnummer
ORBOB322600
Herstellernummer
OB322600
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Messbereich:
5...30 °C
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Geeignet für Heizung:
ja
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Geeignet für Kühlen:
nein
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Differenzwert:
2...2 K
Differenz verstellbar:
nein
Temperatur ablesbar:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
3
Mit Display:
nein
Bedienung:
Dreh
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP40
Explosionsgeschützt:
nein
Farbe:
weiß
Höhe:
44 mm
Breite:
65.6 mm
Tiefe:
50.4 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein