ORBIS - ORBOB320622 CLIMA MLW TERMOSTATO - OB320622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - An/Aus
Montageart - Aufputz
Farbe - weiß
Max. Kontaktbelastung - 10 A
Differenzwert - 0...0 K
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709002251
Artikelnummer
ORBOB320622
Herstellernummer
OB320622
Hersteller
ORB
Ausführung:
An/Aus
Montageart:
Aufputz
Farbe:
weiß
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Differenzwert:
0...0 K
Art der Spannungsversorgung:
ohne
Anschluss:
2-Draht
Mit Empfänger:
nein
Sensor extern:
nein
Geeignet für Heizung:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Mit Display:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Temperatur ablesbar:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Differenz verstellbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Verdeckte Bedienung:
nein
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Explosionsgeschützt:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Breite:
83.7 mm
Höhe:
82.9 mm
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Tiefe:
30.9 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


