Startseite

ORBIS - ORBOB320422 CLIMA ML TERMOSTATO - OB320422

KopierenKopieren
ORBIS - ORBOB320422 CLIMA ML TERMOSTATO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - weiß

  • Max. Kontaktbelastung - 16 A

  • Differenzwert - 0...0 K

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709002237

Artikelnummer

ORBOB320422

Herstellernummer

OB320422

Hersteller

ORB

Ausführung:

An/Aus

Montageart:

Aufputz

Farbe:

weiß

Max. Kontaktbelastung:

16 A

Differenzwert:

0...0 K

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Anschluss:

drei-/vieradrig

Mit Empfänger:

nein

Sensor extern:

nein

Geeignet für Heizung:

ja

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

5...30 °C

Mit Display:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Verdeckte Bedienung:

nein

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Explosionsgeschützt:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

83.7 mm

Höhe:

82.9 mm

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Tiefe:

30.9 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Termostato ambiente a membrana gas. - I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative - Una manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata - Possibilità di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori) CARATTERISTICHE TECNICHE - Alimentazione: Non necessita - Portata dei contatti: 16(2,5) A/ 250 V - Regolazione della temperatura: Da 5 °C a 30 °C - Differenziale: Fisso a 1,5 °C - Classe di protezione: II secondo EN 60335in condizioni di montaggio corrette - Tipo di protezione: IP 20 secondo EN 60529 - Installazione: Parete