ORBIS - ORBOB200010 CONTROL LED DIMMER RETROFRUTTO230 V REG - OB200010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf
Lastart - sonstige
Dimmung Phasenabschnitt - ja
Dimmung Phasenanschnitt - ja
Nennleistung ohmsche Last - 0...150 W
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8426709113513
Artikelnummer
ORBOB200010
Herstellernummer
OB200010
Hersteller
ORB
Bedienungsart:
Dreh-/Druckknopf
Lastart:
sonstige
Dimmung Phasenabschnitt:
ja
Dimmung Phasenanschnitt:
ja
Nennleistung ohmsche Last:
0...150 W
Zusammenstellung:
Basiselement
Montageart:
Unterputz
Seriendimmer:
ja
Nennspannung:
230...230 V
Farbe:
weiß
Nebenstelleneingang:
ja
Verwendbar mit Taste:
ja
App-Steuerung über Bluetooth:
nein
Lichtwertspeicher:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Verwendbar mit Präsenzmelder:
nein
Verwendbar mit Funktaste:
nein
Verwendbar mit Bewegungsmelder:
nein
Befestigungsart:
sonstige
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
0
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:
nein
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Verwendbar mit IR-Taste:
nein
Max. Schaltleistung LED:
150 W
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Nennleistung kapazitive Last:
0...100 VA
Ausführung der Oberfläche:
matt
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Transparent:
nein
Geeignet für Schutzart (IP):
sonstige
Anschlussart:
Schraubklemme
Frequenz:
50...50 Hz
Steuerspannung:
230...230 V
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Nennleistung induktive Last:
0...100 VA
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Gerätetiefe:
14 mm
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Min. Tiefe der Gerätedose:
14 mm
Aderquerschnitt:
1...1 mm²
Gerätebreite:
40 mm
Gerätehöhe:
40 mm


