Startseite

ORBIS - ORBOB200009 DIMALED DIMMER RETROFRUTTO 230 V REG. - OB200009

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bedienungsart - Dreh-/Druckknopf

  • Lastart - sonstige

  • Dimmung Phasenabschnitt - ja

  • Dimmung Phasenanschnitt - ja

  • Nennleistung ohmsche Last - 0...150 W

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8426709113155

Artikelnummer

ORBOB200009

Herstellernummer

OB200009

Hersteller

ORB

Bedienungsart:

Dreh-/Druckknopf

Lastart:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

ja

Dimmung Phasenanschnitt:

ja

Nennleistung ohmsche Last:

0...150 W

Zusammenstellung:

Basiselement

Montageart:

Unterputz

Seriendimmer:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Farbe:

weiß

Nebenstelleneingang:

ja

Verwendbar mit Taste:

ja

App-Steuerung über Bluetooth:

nein

Lichtwertspeicher:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Funktaste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

nein

Befestigungsart:

sonstige

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

0

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Max. Schaltleistung LED:

150 W

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Nennleistung kapazitive Last:

0...100 VA

Ausführung der Oberfläche:

matt

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

sonstige

Anschlussart:

Schraubklemme

Frequenz:

50...50 Hz

Steuerspannung:

230...230 V

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Nennleistung induktive Last:

0...100 VA

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Gerätetiefe:

14 mm

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

14 mm

Aderquerschnitt:

1...1 mm²

Gerätebreite:

40 mm

Gerätehöhe:

40 mm

Dimmer da retrofrutto di ultima generazione, adatto per tutti i tipi di lampade LED regolabili a 230 V o a 12 V con trasformatore elettronico, lampade a basso consumo, oltre alle lampade alogene/incandescenza. Le ridottissime dimensioni del dispositivo consentono un facile inserimento all'interno delle scatole da incasso (tipo 503), come retrofrutto, collegandolo in parallelo al pulsante di comando delle luci. - Azionamento tramite pulsanti esterni della serie civile prescelta - Collegamento con 3 o 4 fili in parallelo al pulsante - Con pulsazioni brevi le luci si accendono o si spengono (funzione passo-passo). Quando le luci sono spente, con una pulsazione prolungata si accendono al livello minimo, utile ad esempio per evitare abbagliamenti nelle ore notturne. Quando le luci sono accese, ad ogni pulsazione prolungata si ha la regolazione del livello luminoso - Regolazione del limite minimo di riduzione della luminosità, selezionabile tra il 10 e il 30% del valore massimo (per alcune lampade LED occorre effettuare questa regolazione affinché non lampeggino quando la regolazione è al minimo) - Selezione del metodo di dimmerizzazione più adatto, Leading edge (taglio inizio fase) o Trailing edge (taglio fine fase), per controllare i problemi di spegnimento / sfarfallio delle lampade LED - Per entrambi i metodi di regolazione è possibile selezionare la modalità con o senzamemoria, che consente di accendere le luci allo stesso livello di luminosità impostato prima dello spegnimento o la funzionenon memoria per l'accensione al 100% della luminosità CARATTERISTICHE TECNICHE - Tensione nominale: 230 V - Frequenza nominale: 50 Hz - Regolazione riduzione minimo livello luminosità: Dal 10 al 30% - Selezione metodo di regolazione: - Leading edge (taglio inizio fase) - Trailing edge (taglio fine fase) - Autoconsumo: 0,035 VA - Carico minimo: 3 W - Carichi massimi: - Incandescenza: 150 W - Fluorescenza: Non Adatto - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettronico): 100 VA - Alogena basso voltaggio (con trasformatore elettromeccanico): 100 VA - Alogena 230 V AC: 150 W - Lampade basso consumo: 100 VA - LED: 100 VA - LED (con trasformatore elettronico): 100 VA - LED (con trasformatore elettromeccanico): Non Adatto - Pulsanti luminosi: Non ammette pulsanti luminosi - Protezione termica sovracorrente: Incorporata - Temperatura di funzionamento: Da -10 °C a +50 °C - Tipo di protezione: IP 20 - Terminali di collegamento: 4 fili ø 1mm2 - Installazione: Inseribile in scatola 3 moduli (tipo 503) - Installazione: 3 o 4 fili NON è NECESSARIO IL NEUTRO: collegare soltanto se le lampade LED lampeggiano o non si spengono completamente.