ORBIS - ORBOB180802 CONTA MODULAR 230V CONTAORE 2M - OB180802

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - DIN-Schiene
Ausführung - digital
Zählbereich - 0.01 h
Reset-Funktion - ohne
Laufanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8426709001728
Artikelnummer
ORBOB180802
Herstellernummer
OB180802
Hersteller
ORB
Montageart:
DIN-Schiene
Ausführung:
digital
Zählbereich:
0.01 h
Reset-Funktion:
ohne
Laufanzeige:
nein
Anzahl der Zeichen:
7
Eingangsspannung:
230...230 V
Spannungsart:
AC
Frequenz der Eingangsspannung:
50...50 Hz
Antriebsart:
Quarz
Breite:
35 mm
Höhe:
89.5 mm
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
61 mm
Frontplatte Breite:
35 mm
Frontplatte Höhe:
45 mm
Schutzart (IP):
sonstige


